曜日別特売
モノタロウ

耐油手袋 ソフト

耐油手袋 ソフト - モノタロウ耐油手袋 ソフト - モノタロウ耐油手袋 ソフト - モノタロウ耐油手袋 ソフト - モノタロウ耐油手袋 ソフト - モノタロウ耐油手袋 ソフト - モノタロウ耐油手袋 ソフト - モノタロウ
(54件のレビュー)

やわらかさも兼ね備えた油作業でも使える塩化ビニル製の手袋です。
裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。

用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。内容量1双
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※60℃以上の熱いものには触れないでください。やけどをするおそれがあります。
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品、溶剤には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。感電のおそれがあります。
※調理用には使用しないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意してください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。
※よりわかりやすくご提案できるよう商品名「塩ビ手袋 厚手」より「耐油手袋 ソフト」に変更しました、一部旧商品名で記載あるかもしれませんが同一商品になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52998627-M約25約7.1約22.0(表面)塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)、(裏面)綿、その他オレンジ約1.41耐油・抗菌防臭
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52998636-L約25約7.4約23.5(表面)塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)、(裏面)綿、その他オレンジ約1.41耐油・抗菌防臭
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52998645-LL約27約8.0約24.5(表面)塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)、(裏面)綿、その他オレンジ約1.41耐油・抗菌防臭
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

塩ビ手袋 厚手.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 冬の洗濯物干し

冬に洗濯物を干す際に使用しています。比較的暖かく、水を通さず、柔らかい素材なので、問題無く干すことができます。

2025-05-07
用途: 機械のメンテナンス

しっかりとした作りで問題なく、作業できます。
サイズ違いで買いだめしています。
ただ、耐薬ではないのでお気をつけください。薬剤は染みます。

3が参考にしています
2024-12-14
用途: 漁業
農・林・水産業

他の類似品よりも安価で、尚且つ使用感も耐久性も遜色なく助かってます。

対象商品 : 52998627
2024-12-05
用途: 洗車等
その他業種

色は奇抜ですが耐久性も良さそうです。もちろん防水性もあり、染み込みもありません。

対象商品 : 52998636
2024-10-08
用途: 生コン打設

特に問題なく使っておりました。ただどうしても中が蒸れてしまうのは仕方がないですね。

対象商品 : 52998627
2024-03-17
用途: 除草やオイル交換
葵企画農・林・水産業

いろいろ使ってみて、この手袋が使いやすい、価格も手ごろ、手にフィットするので指先の細かい作業にも向く。おすすめ。

対象商品 : 52998645
2024-02-06
用途: 水産物作業用
軽運送 便利屋ヨッシー運輸・通信業

保温性と作業性、装着感も良い。細かな作業がないので、これは合っている。

対象商品 : 52998636
2023-06-20
用途: 機械作業

以前は他社メーカーのものを使用しておりました。消耗品に関しては経費削減を思案をしておりましたので商品と比べたところ、違和感なくまたお値段も良かったので使用させて頂いております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする