曜日別特売

旗棒 ステン球付

旗棒 ステン球付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)旗棒 ステン球付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)旗棒 ステン球付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。

用途外装パーツ材質ステンレス適合パイプ外径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※道路交通法に抵触しないようご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50890954501901600600
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
50890963501902900900
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50890963
2020-01-02
用途: トラックのコーナーポールとして
運輸・通信業

見た目もよく、たいへん満足しました。ありがとうございました。

対象商品 : 50890963
2018-04-11
用途: 車のコーナーポールとして
農・林・水産業

とても綺麗に溶接してありとても良
い商品です!とても気にいってます

対象商品 : 50890963
2018-01-24
用途: トラックの部品
安斎商事自動車・二輪車・自転車関連業

トラックの旗棒です。好みは人それぞれありますが、自分は好きです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする