ピーコック魔法瓶工業
ステンレスボトル
飽きないシンプルなステンレスカラーで新登場
真空二重構造で保温保冷効果が長持ち
便利な分解中栓、広口タイプで氷もすっぽり
色
ステンレス
材質
内びん・胴部:ステンレス銅
口径(Φmm)
42
商品タイプ
コップ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50892196
ASJ-81
0.76
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
50892205
ASJ-101
0.97
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください