前輪 アルミホイール(ハブダイナモ)

前輪 アルミホイール(ハブダイナモ) - アサヒサイクル前輪 アルミホイール(ハブダイナモ) - アサヒサイクル
(14件のレビュー)

オートライト車の交換用リム組みです

材質リム:アルミ、スポーク:スチール仕様ハブダイナモ:NH-H80セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金軸長(mm)150端子数1エンド幅(mm)93前後区分前輪内容量1本
注意
※タイヤ・チューブ・ライトは付属していません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50894208XFAP626×1.5 HEH/E
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50894217XFTS222×1-3/8WOW/O
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50894226XFTS424×1-3/8WOW/O
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50894235XFTS626×1-3/8WOW/O
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50894244XFTS727×1-3/8WOW/O
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50894235
2020-07-10
用途: 交換後半年レビュー
その他業種

交換して半年経過しましたが、回転もスムーズでダイナモもきちんと発電してくれるようです。(使用頻度は毎日往復で4キロほど)

対象商品 : 50894244
2020-08-14
用途: 前輪交換
その他業種

振れ酷いです。交換して頂いたがまだ振れが酷いので後で振れ取りしようと思います。違う商品買えばよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 50894235
2020-01-29
用途: 交換用として
その他業種

付属に書いてある「ハブナット、ワッシャー、歯付座金」が付いていなかったのでモノタロウさんに連絡したところ、すぐにアサヒサイクルさんの方から送られてきた。
ないと元の錆び付いたものを使わないといけないのですぐに送ってもらって助かった。
商品自体は取り付け前は少し回転が重い感じがしたが、新品のタイヤとともに交換したので見栄えがよくなった。何よりも錆びたスポークが折れる心配がなくなったので良かった。

対象商品 : 50894244
2020-03-26
用途: Poorly designed hub
サービス業

They're is a lot of resistance when the hub spins. This will make it harder to pedal and slow the bicycle down.

1が参考にしています
対象商品 : 50894244
2019-10-05
用途: DIY

自家用車がキーキー音がして 自転車屋さんに点検していただいたところ1万円見積。この商品が全く同じもので大変良かったです。自分で交換して今のところ問題ありません。交換前のものが全部スチール製だったので錆びだらけでしたが 今は前輪だけピカピカです。スポークはスチールですが ホイールはアルミなのでその分軽くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 50894244
2019-10-19
用途: 自転車O/H

転倒し大破した前輪として購入。
全く問題なく使用できています。購入できて助かりました!

1が参考にしています
2019-09-24
用途: ホイール交換
製造業

前輪交換用に購入。製品も配送も全く問題ありませんでした。30分で交換完了、すぐに快適に使えます。自転車店サイトより安価に購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 50894235
2019-09-07
用途: 故障した部品のこうかん
製造業

製品の内容については全く問題なし。
納期も若干早くなりました。ただしこちらの都合で早めの受取りは出来ませんでしたがそれでも初期の納期よりは早めに受け取れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする