曜日別特売

前輪 アルミホイール

前輪 アルミホイール - アサヒサイクル
(2件のレビュー)

一般的な交換用リム組みです

材質リム:アルミ、スポーク:スチールサイズ700C(28-38対応)前後区分前輪内容量1本
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
軸長(mm)
エンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50894427XFA72ハブナット(14mm)、ワッシャー14593
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
50894436XFA73ハブナット(15mm)、ワッシャー150100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50894427
2025-06-09
用途: 通勤自転車の前輪交換
日比野モータースその他業種

交換作業は簡単でした。交換後はスムーズに抵抗なく回ってくれてとても快適になりました。
後輪はスポーク交換して大変だったので、次トラブルが起きたら後輪も交換しようかとおもいます。

対象商品 : 50894427
2018-05-20
用途: スポークの折れた前輪ホイール交換
教育・研究機関

アルミなのでとても軽く、28タイヤもキチンとハマりました。ハブナット、軸長、エンド幅などは、ネットで選択する上では、特に重要な情報なので、全てのホイールの詳細情報に記載してほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする