前輪 アルミホイール クイック

前輪 アルミホイール クイック - アサヒサイクル前輪 アルミホイール クイック - アサヒサイクル前輪 アルミホイール クイック - アサヒサイクル
(10件のレビュー)

スポーツ車向けクイック式リム組み

材質リム:アルミ、スポーク:スチール仕様英式バルブ用セット内容クイックレバー軸長(mm)105エンド幅(mm)100前後区分前輪内容量1本
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50894445XFA6026×1.5 HEH/E
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
50894454XFA70700C(28-38対応)-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50894454
2024-02-12
用途: リムが曲がったので、ホイール事交換した。
サービス業

値段が余りにも安いので、品質に不安があったがハブはシマノのハブで、品質に何も問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 50894454
2024-04-29
用途: 手持ちのクロスバイクの補修
その他業種

同一品が在庫なく(生産終了か?)、汎用品購入。可もなく不可もなし。なお、ボディに合わせて黒に塗装した。

対象商品 : 50894454
2023-04-29
用途: 自転車修理

損傷したクロスバイクの車輪の交換に使います。品質は申し分無し。

対象商品 : 50894454
2022-08-13
用途: GIANT CS2500のホイール交換

長い年月使ってリム部が磨耗し、空気圧を高めるとチューブが飛び出すようになってきたので、交換用に購入しました。交換後はホイールの振れもなく、空気圧を気にせず入れることができ、満足んしています。

対象商品 : 50894454
2022-01-04
用途: 自転車の部品交換修理

補修部品としては、満足しています。
ただ、製品自体はかなり安い仕上がりに成っています。
価格ももっと安くあるべきと思います。
それと、前輪しか販売が無いのは困ります。
後輪も販売願います。特にマウンテンバイク用27.5インチ。
この需要は、莫大に有ると思います。
是非ラインナップ願います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
同商品の後輪につきまして、下記で販売しております。
https://www.monotaro.com/p/2674/8042/
是非ご検討の程、宜しくお願いいたします。

対象商品 : 50894445
2021-09-09
用途: 交換用
その他業種

振れもなくよく回転します。
ハブとクイックリリースレバーはシマノのHB-TX500で黒色、スポークとリムは銀色です。

2が参考にしています
対象商品 : 50894454
2022-06-12
用途: 補修部品として

発注後、すぐに届きました。破損対応の為に必要でしたから、凄く助かりました。
サイズの記載もしっかりしてあったので、問題なく組み込みできました。品質も問題なしです。

対象商品 : 50894445
2021-12-13
用途: 自転車の整備 交換用
建設業・工事業

外見ですが、ママチャリのリムみたいな見た目です。
リムテープが付属していないので、持ってない人はセットで買いましょう。
振れについては若干振れてました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする