曜日別特売

前輪 ステンレスホイール(ハブダイナモ)

前輪 ステンレスホイール(ハブダイナモ) - アサヒサイクル前輪 ステンレスホイール(ハブダイナモ) - アサヒサイクル
(2件のレビュー)

オートライト車の交換用リム組みです

材質ステンレス、スチール規格W/O仕様ハブダイナモ:NH-H80セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金軸長(mm)150端子数1エンド幅(mm)93前後区分前輪内容量1本
注意
※タイヤ・チューブ・ライトは付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50894524TFUS424×1-3/8WO
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
50894533TFUS626×1-3/8WO
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50894542TFUS727×1-3/8WO
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50894558TFUS828×1-1/2WO
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50894533
2019-06-25
用途: 前輪交換
製造業

ブリジストン製の自転車(カジュナ)のフロントホイールが破損したため同様のステンレスホイールを探していたところ、モノタロウにて他のショップより安価に買う事ができました。品質も良く問題なく交換できました。

対象商品 : 50894542
2019-03-08
用途: 破損した前輪ホイールと交換

メーカー違いで取り付けに自信がありませんでしたが、問題なく取り付けできて、安心しました。とても良い買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする