アサヒサイクル
前輪 ステンレスホイール(ハブダイナモ)
(1件のレビュー)
オートライト車の交換用リム組みです
材質
ステンレス、スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
2
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
内容量
1本
注意
※タイヤ・チューブ・ライトは付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50894576
TFSN2
26×1-3/8WO
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50894585
TFSN3
27×1-3/8WO
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50894594
TFSN4
28×1-1/2WO
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50894567
TFSN1
24×1-3/8WO
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください