モノタロウ

樹脂製ワゴン用キャスター(NWH-909F用)

樹脂製ワゴン用キャスター(NWH-909F用) - モノタロウ
材質TPR(グレー)、PP(黒)付属品ストッパー付×2個、ストッパー無×2個、ワッシャー×4個、スパナ×1個キャスター種類ねじ込み式内容量1セット(4個)
注意
※モノタロウブランドの樹脂製ワゴンNWH-909Fの専用キャスターです。他の製品には使用しないでください。※1台分(自在車2個、自在車ストッパー付2個)になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50897482NWH-909F用
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする