曜日別特売

モーターマウントガジェットホルダー■SPORTSTER Family '04 '14 XLモデル用

モーターマウントガジェットホルダー■SPORTSTER Family '04 '14 XLモデル用 - DAYTONA(デイトナ)

エンジン横に様々な便利グッズを装着することができるガジェットホルダー。

材質ホルダー部:スチール、エンジン取付部:ステンレス全長(mm)155仕上ホルダー部:黒塗装仕上げ、エンジン取付部:バフ仕上げパイプ径(Φmm)22.2適合車種SPORTSTERFamily(’04~’14)XLモデル内容量1個
注意
※エンジン横に取り付けるので、熱や振動に弱いものは装着しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090349392702
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする