マルチバーホルダー ステムホールクランプ

マルチバーホルダー ステムホールクランプ - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー ステムホールクランプ - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
パイプ径:Φ22.2。

ブラック高さ(mm)34.3タイプショートパイプ長(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090374692750
2,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50903746
2019-06-01
用途: バイクナビのステーの設置とヘルメットホルダーの設置用として使用

高さは問題有りませんが長さが後1cm~2cm長いほうが使い勝手が良いと思いました。
ナビ用ステーに5インチのナビとケースを取り付け、反対側にヘルメットロックを取り付けると互いが干渉してしまいます。ちょっと使いにくいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする