SAS-TEC 肩 ひじ ひざ用プロテクター 単体

SAS-TEC 肩 ひじ ひざ用プロテクター 単体 - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化
SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。
優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性
EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。
また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。
軽量でライダーへの負担が少ない
SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。
水洗いで清潔に使用できます
素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)

サイズL仕様単体/ペアセット内容左右1組長さ(mm)約224幅(mm)約150内容量1セット
注意
※瞬間的にハードプロテクターのような硬い触感になりますが、実際には、物質的に硬化する訳ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090396592818
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50903965
2019-01-18
用途: バイク乗車中
医療・福祉・介護関連業

プロテクターで有名なコミネさんのプロテクターを購入しようと思い、ショップで装着してみたが違和感があり腕が曲げにくかった。色々調べてこちらの商品にしたが、適度な硬さで装着後も違和感なし。重さはある程度あるけど慣れると気になりません。まだバイクでこけたことがないのでどれだけ保護できるかはわかりませんが、安心感はあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする