Richell(リッチェル)
リセルバLX バススツール40
ゆったりやさしい座り心地を追求しました。
使用場所
浴室
材質
ポリプロピレン、アルミ、他
寸法(mm)
400×335×435
耐荷重(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50952834
30745
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
50952843
30748
Nピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください