マーナ マーナの 日用品 マーナの バス用品 マーナの ボディタオル/ボディブラシ ひのきボディブラシ長柄(馬毛) ひのきボディブラシ長柄(馬毛) 注文コード 50952886 (1件のレビュー) 柄とブラシ部分に天然素材を使用。柄を取り外し、ハンドブラシとしても使用できます。 使用場所浴室 材質柄/天然木(ひのき) 毛/馬毛 寸法(mm)約380×90×45 種類ブラシ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B662 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50952886 B662 オープン ¥2,618 ¥2,618 ¥2,880 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バス用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マイサウナボディタオル シービージャパン 税込¥1,648 ¥1,498 抗菌アワスター 超やわらかめ ペールピンク キクロン 税込¥648 ¥589 バスケットへ リファインワンタイムバスタオル リファイン 税込¥218 ¥198 バスケットへ 綿100%ガーゼのボディタオル トップファクトリー今治 税込¥516~ ¥469~ 泡立ちボール1個 わんわんベビー 税込¥328 ¥298 バスケットへ スキンケア発想のボディータオル アベイチ 税込¥878 ¥798 バスケットへ ラバースノコパレッタ オーエ 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ ラバースノコ アクアムーブ オーエ 税込¥989~ ¥899~ ラバーマット薄型 ハーフ オーエ 税込¥989 ¥899 バスケットへ PRO SHAMPOO CLEAR CR-1 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ PRO SHAMPOO METAL CR-1 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ルシードエル アールイー リペアトリートメント マンダム 税込¥1,099~ ¥999~ マシェリ フレグランスグロスマスク EX f ファイントゥデイ資生堂 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ルシードエル アールイー リペアヘアマスク マンダム 税込¥109~ ¥99~ びっくらたまご MINECRAFT~ようこそ村へ!編~ バンダイ 税込¥549 ¥499 バスケットへ びっくらたまご お風呂でポケモンつり ~つりあげろ!水辺のポケモン!~ バンダイ 税込¥714 ¥649 バスケットへ 入浴剤 ラベンダー クリアタイプ15kg 北陸化成 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 入浴剤 ミント クリアタイプ15kg 北陸化成 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 入浴剤 ヒノキ クリアタイプ15kg 北陸化成 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 入浴剤 サンダルウッド クリアタイプ15kg 北陸化成 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品バス用品ボディタオル/ボディブラシ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 50952886 2022-10-18 用途: 風呂の身体を洗う 有限会社太藤鋼業 様 足の裏、指先等々非常に良いもう手放せません オプションとして、ブラシの硬さの少し柔らかめの ぶらしがあるとよいと思います又は長方形。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バス用品」にはこんなカテゴリがあります シャンプー リンスインシャンプー トリートメント リンス/コンディショナー ボディソープ 入浴剤/入浴液 ボディタオル/ボディブラシ シャンプー用品 湯おけ 風呂いす ディスペンサー/アプリケーター バスラック 脱衣カゴ バスマット/スノコ バスタオル・フェイスタオル タオル・のし紙名入れサービス お風呂ミラー 浴室用掃除用品 バスブーツ その他浴室用品 シェアする マイページ 最近見た商品