曜日別特売

ダイヤモンドヴィジョン

ダイヤモンドヴィジョン - フィリップス
(1件のレビュー)

ドレスアップに最適なクールキセノン光
色温度5000K(ケルビン)
紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能
(H11は石英ガラス使用)
リレーハーネス不要
車検対応

タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50944714H11-3
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50944714
2017-08-16
用途: フォグランプ

いつも迅速な対応ありがとうございますPHILIPSのH11、5000Kは無かったので助かりました またお願いいたします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする