SHINANO(信濃機販)
SI オービタルサンダー
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵式です。
用途
自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
全長(mm)
315
排気方向
後方
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
857-7737
質量(kg)
1.95
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
100×180
空気消費量(m
3
/min)
0.25
オービットダイヤ(mm)
5
使用ペーパー
のり付タイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
空気消費量(m
3
/min)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50949666
SI3018AP
7000
5
0.25
0.6
¥
77,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください