曜日別特売

SI ダブルアクションサンダー

SI ダブルアクションサンダー - SHINANO(信濃機販)SI ダブルアクションサンダー - SHINANO(信濃機販)

円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵機能付きです。

用途パテ研磨全長(mm)296セット内容吸じんホース、吸じん袋質量(kg)2.11タイプ吸じん無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.24オービットダイヤ(mm)6内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
空気消費量(m3/min)
使用空気圧力(MPa)
トラスコ品番
ペーパー寸法(mm)
使用ペーパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50949702SI3118AM800060.240.6857-7740125マジックシートタイプ
76,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
50949718SI3118AP800060.240.6857-7741125のり付タイプ
76,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50949684SI31186AM800060.240.6857-7738150マジックシートタイプ
78,000
取扱い終了
返品不可
50949693SI31186AP800060.240.6857-7739150のり付タイプ
78,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする