扶桑精機
扶桑 ルミナガンPR-40-3.0X Φ3.0(霧化エア分離・循環対応型)
液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途
自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布
ノズル口径(Φmm)
3
パターン開き(mm)
700
仕様
エアホース2本使用・霧化エアとピストン作動エア分離式
トラスコ品番
485-6252
材質
本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)
540
タイプ
液循環対応型
粒径(μm)
12
噴出量(mL/min)
0~580
取付口
【エア・液体】液・霧化エアRp1/4ピストンRp1/8
内容量
1個
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50949727
PR403.0X
¥
42,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください