ツインバード
ハンディーホットマッサージャーF EM-2195
(1件のレビュー)
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品
アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質
ABS
寸法(mm)
435×93×105
色
ホワイト
質量(g)
660(付属品含む)
電源
AC100V10W
電源コード(m)
1.8
定格時間
20分
振動数
約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1台
注意
※定格時間以上の連続使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50949903
EM-2195W
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください