ポリ有結バッティングネット

ポリ有結バッティングネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)ポリ有結バッティングネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)ポリ有結バッティングネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)ポリ有結バッティングネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(4件のレビュー)

結び目が「有結タイプ」ですのでカットしてもホツレにくく、線径が太いため耐久性があるので長期間使えます。

用途
ゴルフ・野球などスポーツ練習用としてご使用頂けます。
そのほかにも花壇のフェンス・荷物の保安ネット・ベランダの防鳥など、アイデア次第であらゆるシーンに活躍致します。
トラスコ品番819-4890寸法(m)1×30内容量1巻
注意
※火気のそばで使用しないでください。
※グリーンカーテンの場合、作物が生長するとネットには予想外の重量がかかります
※強風時にもネットには強い力がかかりますので、設置方法などよくご確認ください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5095034837.5mm角目130ポリエチレン37.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: ネットの補修
有限会社 長束工務店建設業・工事業

有結節タイプなので解れることが無く丈夫なネットで満足してます。
必要な長さに切って使える手ごろさが良かったです。

対象商品 : 50950348
2024-03-23
用途: ネットの補修用
桜の牧スポーツセンター

近郊のホームセンターに、バッティング用ネット販売なし。
購入できて大変助かります。

対象商品 : 50950348
2022-08-15
用途: イノシシの侵入防止
農・林・水産業

今まで、竹で柵をしていましたが、古くなりイノシシに破られ侵入されサツマイモの茎葉を喰われました。そこで、このネットを張り巡らせました。今のところ、侵入はありません。

2020-05-02
用途: 庭でサッカー練習するための囲い用

思ったより丈夫
切れにくいのでよい。値段が安いのに長さもあり満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする