曜日別特売

ダイカットランチボックス

ダイカットランチボックス - スケーター

人気キャラクターをデザインしたダイカットランチ

ハローキティ14容量(mL)270材質フタ:ABS樹脂、本体、中子:ポリプロピレン、ベルト:天然ゴム寸法(mm)横130×縦110×高45質量(g)100段数1段耐熱温度(℃)(本体・中子)140、(フタ)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50952335LBD2
780
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする