マグネットLEDライトスタンド

マグネットLEDライトスタンド - カネテック
(1件のレビュー)

最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく!
作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に!
従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上!
わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適!
フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます!
電源用プラグは耐トラッキング仕様です。

消費電力(W)5全光束(Lm)400電球の種類LED電源(V)AC100LED10灯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
全高(mm)
吸着力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50966572ME-LED-55LA835-50791.83長身形6221000[100]
35,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
50966554ME-LED-55A835-50781.45標準形442800[80]
29,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 機械作業時の手元証明として使用

十分な明るさがあり、ネックも程よい長さなのでとても重宝している。
 ですが、値段がもうすこし安ければもっと台数を増やしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする