HiKOKI(旧:日立工機)
ハンマ
ACブラシレスモーター搭載。
アルミ二重絶縁構造。低振動システム「UVP」搭載。
質量(kg)
12.2(コードを除く)
打撃エネルギーJoule(ジュール)
26.5
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※インバータ制御のないエンジン発動機でも使用可能です。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
打撃数(min
-1
[回/分])
コード長さ(m)
シャンク形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50953044
H60MEY
単相100
1500
1500~2100
2心・5
SDSマックスシャンク
¥
163,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください