HiKOKI(旧:日立工機)
125mm電気ディスクグラインダ
分割コアモーター採用により最大出力アップ。
2アクションスライドスイッチで安全性向上。
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
タイプ
サイドハンドル付
消費電力(W)
820
最大出力(W)
1260
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50953218
G13S6 200V
三相200
4.2
9500
280
-
71(ギヤカバー)
2.1
2.5
125
¥
22,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50953193
G13S6
単相100
8.4
9500
280
-
71(ギヤカバー)
2.1
2.5
125
¥
23,600
取扱い終了
50953202
G13S6(SSS)
単相100
8.4
9500
280
-
71(ギヤカバー)
2.1
2.5
125
¥
25,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください