HiKOKI(旧:日立工機)
電気ディスクグラインダ
スーパーワッシャ採用。
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
電圧(V)
単相200
タイプ
サイドハンドル付
消費電力(W)
860
最大出力(W)
1280
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50953227
G13SP 1Φ200V
単相200
4.5
9500
370
-
75(ギヤカバー)
2.4
2.5
125
¥
35,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください