HiKOKI(旧:日立工機)
ディスクグラインダ
(1件のレビュー)
分割コアモーター採用により最大出力アップ。
2アクションスライドスイッチで安全性向上。
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
タイプ
サイドハンドル付
消費電力(W)
820
最大出力(W)
1260
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50953254
PDA100N
単相100
8.4
12000
280
-
60(ギヤカバー)
1.9
2.5
100
¥
16,100
取扱い終了
50953263
PDA100N(SSS)
単相100
8.4
12000
280
-
60(ギヤカバー)
1.9
2.5
100
¥
17,600
取扱い終了
50953272
PDA100N 200V
三相200
4.2
12000
280
-
60(ギヤカバー)
1.9
2.5
100
¥
16,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください