チップソーカッタ
小型・軽量。
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185
取付穴径(Φmm)20
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])3700
切断能力(mm)L鋼60×60
切断能力(mm)パイプΦ60.5
切断能力(mm)パイプ角60
切断能力(mm)丸棒板材厚さ12
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)4.0
付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
アズワン品番64-7055-29
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※チップソー別売。
切断/曲げ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50953342
2023-05-14
- 用途:
- 鉄板の切断に
マツバラ工芸 様
(製造業)
鉄板の切断に今までグラインダーで作業していましたが、今回このチップソーカッターを購入し作業したところ、スムーズに切れて、作業効率が上がりました。
1人が参考にしています