HiKOKI(旧:日立工機)
充電器
10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器
2重の充電停止機構採用
トラスコ品番
495-7865
質量(kg)
0.35
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
単相交流100
充電時間
BCL 1030M:約60分、BCL 1030:約60分、BCL 1015:約30分
充電器電圧(V)
10.8
充電時間(分)
1.5Ah:約30
適合バッテリー
リチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50953954
UC10SL2
¥
12,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください