まつうら工業
PPソフトロープ
PPソフトロープの着色タイプ。自然な風合いのカラーです。(い草・わら色)
用途
雪吊りロープや木起こしロープに。装飾荷造りにも最適です。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50964323
PP6-200BK
6
200
ポリプロピレン
黒
1000
3本より、溶着タイプ
ポリ袋入り
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください