まつうら工業
クレポリトラックロープ
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途
トラックの荷締めや荷役作業に
仕様
両端リング加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50964883
TR 910KP
9
10
ポリエステル+ポリエチレン
黄色
0.44
シュリンク包装
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
50964892
TR 1210KP
12
10
ポリエステル+ポリエチレン
黄色
0.63
シュリンク包装
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください