曜日別特売

シート用組みひも

シート用組みひも - まつうら工業シート用組みひも - まつうら工業シート用組みひも - まつうら工業シート用組みひも - まつうら工業
(4件のレビュー)

ばらけにくい組ひもで作業性抜群。

用途足場等の防炎シートの固定に内容量1セット(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50964926PP60CM 100WH40.6ポリプロピレン(PP)175
オープン
499
549(税込)
当日出荷
50964935PP60CM 100GRY40.6ポリプロピレン(PP)175
オープン
499
549(税込)
当日出荷
50964944PP60CM 100BLU40.6ポリプロピレン(PP)175
オープン
499
549(税込)
当日出荷
50964953PP60CM 100GRN40.6ポリプロピレン(PP)175
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50964935
2024-07-24
用途: 防災訓練
ワン

この紐は、現場でも使用していますが、まずまずの強度がありいいと感じますが

対象商品 : 50964935
2020-10-06
用途: 車のカバーに、単管に
株式会社喜田アイデイア製造業

劣化しにくく、長さも良く、縛り加減も良く、外す時の良いので満足している。
もっと長いのとか、巻いてあるものが有れば他に使う用途が増えるが

対象商品 : 50964935
2020-01-06
用途: 足場シート

一般的なシート用組みひも。引っ張り強度は問題ないが、足場の金物との摩擦耐久性に疑問を感じる。既成の太いナイロン紐の方が断然強い。「ハサミでカットする時間を短縮できる」という程度。

対象商品 : 50964953
2018-01-28
用途: 足場シート

グリーンを注文しましたが、思ってたグリーン色ではなかったので、使用不可でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする