曜日別特売

スパンシーカラーロープ

スパンシーカラーロープ - まつうら工業スパンシーカラーロープ - まつうら工業スパンシーカラーロープ - まつうら工業スパンシーカラーロープ - まつうら工業スパンシーカラーロープ - まつうら工業スパンシーカラーロープ - まつうら工業スパンシーカラーロープ - まつうら工業スパンシーカラーロープ - まつうら工業

カラフルな太サイズロープです。

用途ディスプレイや幼児の綱引きロープに内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50964962PPCOLOR30-30RED R3030ポリプロピレン130003打ちドラム巻
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
50964978PPCOLOR30-30BLU R3030ポリプロピレン130003打ちドラム巻
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
50964987PPCOLOR30-30YEL R3030ポリプロピレン130003打ちドラム巻
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
50964996PPCOLOR30-30GRN R3030ポリプロピレン130003打ちドラム巻
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
50965005PPCOLOR36-20RED R3620ポリプロピレン130003打ちドラム巻
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
50965014PPCOLOR36-20BLU R3620ポリプロピレン130003打ちドラム巻
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
50965023PPCOLOR36-20YEL R3620ポリプロピレン130003打ちドラム巻
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
50965032PPCOLOR36-20GRN R3620ポリプロピレン130003打ちドラム巻
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする