ナイロンロープ

ナイロンロープ - まつうら工業ナイロンロープ - まつうら工業ナイロンロープ - まつうら工業ナイロンロープ - まつうら工業ナイロンロープ - まつうら工業ナイロンロープ - まつうら工業ナイロンロープ - まつうら工業ナイロンロープ - まつうら工業

耐水性にすぐれ、強度もあるロープです。

用途耐水性を求められる作業ロープなどに内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50965468NR3-300 R3300ナイロン薄グレー1.853ツ打ドラム巻
オープン
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
50965477NR4-200 R4200ナイロン薄グレー2.153ツ打ドラム巻
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
50965486NR5-200 R5200ナイロン薄グレー3.23ツ打ドラム巻
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
50965495NR6-200 R6200ナイロン薄グレー4.63ツ打ドラム巻
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
50965504NR9-150 R9150ナイロン薄グレー7.73ツ打ドラム巻
オープン
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
50965513NR12-100 R12100ナイロン薄グレー93ツ打ドラム巻
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする