曜日別特売

ポリエステルトラックロープ(M)

ポリエステルトラックロープ(M) - まつうら工業ポリエステルトラックロープ(M) - まつうら工業ポリエステルトラックロープ(M) - まつうら工業ポリエステルトラックロープ(M) - まつうら工業ポリエステルトラックロープ(M) - まつうら工業ポリエステルトラックロープ(M) - まつうら工業

水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付

用途トラックの荷締めや荷役作業に内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50965538TR 620E620ポリエステル3ツ打、両端リング加工シュリンクパック
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
50965547TR 920E920ポリエステル3ツ打、両端リング加工シュリンクパック
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
50965556TR 1220E1220ポリエステル3ツ打、両端リング加工シュリンクパック
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする