曜日別特売

エステルトラックロープ

エステルトラックロープ - まつうら工業エステルトラックロープ - まつうら工業エステルトラックロープ - まつうら工業エステルトラックロープ - まつうら工業
(1件のレビュー)

水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付

用途トラックの荷締めや荷役作業に内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50965565TR 910E910ポリエステル3ツ打、両端リング加工シュリンクパック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50965574TR 1210E1210ポリエステル3ツ打、両端リング加工シュリンクパック
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 必要十分

もう少し柔軟性があれば良いけれど、荷を止める為のロープだから必要十分。ただ、しっかり締め付けしなければ緩んでくるのでもう一重の増し締め、止めは必要。この値段でφ12なら文句は言えない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする