まつうら工業
エステル8打コード
編みロープ(コード)でよじれ、ばらけにくいです。
用途
鯉のぼりのロープや滑車用ロープに
質量(g)
3800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965583
E8CORD 5-200 R
5
200
ポリエステル
白
8ツ打(芯入り)
ドラム巻
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください