まつうら工業
エステルクロスロープ
8本のストランドで編んだクロスロープです。
用途
装飾ディスプレイに
質量(g)
11500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965592
ESX 12-100 R
12
100
ポリエステル
薄グレー
8クロス打ち
ドラム巻
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください