まつうら工業
綱引きロープ(麻)
サイザル麻製の綱引きロープです。両端折り返し編み加工(逆サツマ)、中央目印テープ付
用途
運動会やイベントの綱引きに
仕様
両端折り返し編み加工、センター部分目印テープ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50965924
TUGーOFーWAR3010
30
10
サイザル麻
茶
7
クロス紙包装
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
50965933
TUGーOFーWAR3020
30
20
サイザル麻
茶
13.2
クロス紙包装
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
14日以内出荷
50965942
TUGーOFーWAR3030
30
30
サイザル麻
茶
19.5
クロス紙包装
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください