綱引きロープ(麻)

綱引きロープ(麻) - まつうら工業綱引きロープ(麻) - まつうら工業綱引きロープ(麻) - まつうら工業綱引きロープ(麻) - まつうら工業綱引きロープ(麻) - まつうら工業綱引きロープ(麻) - まつうら工業

サイザル麻製の綱引きロープです。両端折り返し編み加工(逆サツマ)、中央目印テープ付

用途運動会やイベントの綱引きに仕様両端折り返し編み加工、センター部分目印テープ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50965958TUGーOFーWAR36303630サイザル麻27クロス紙包装
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50965967TUGーOFーWAR36503650サイザル麻45クロス紙包装
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50965976TUGーOFーWAR38303830サイザル麻30クロス紙包装
オープン
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50965985TUGーOFーWAR38503850サイザル麻49.5クロス紙包装
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50965994TUGーOFーWAR45304530サイザル麻41クロス紙包装
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50966003TUGーOFーWAR45504550サイザル麻68.5クロス紙包装
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする