まつうら工業
麻製 クライミングロープ
取付しやすいリングが付いたクライミングロープです。
仕様
片側リングコース、エンド折り返し編み加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50966046
CLIMBING ASA305
30
3
サイザル麻
茶
3.4
クロス紙包装
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
50966055
CLIMBING ASA305
30
4
サイザル麻
茶
4
クロス紙包装
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
50966064
CLIMBING ASA305
30
5
サイザル麻
茶
4.6
クロス紙包装
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください