サイザル麻(素打ち)ロープ

サイザル麻(素打ち)ロープ - まつうら工業サイザル麻(素打ち)ロープ - まつうら工業サイザル麻(素打ち)ロープ - まつうら工業
(3件のレビュー)

環境に優しい天然素材のサイザル麻

用途手芸や装飾用途に再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50966082-47サイザル麻薄茶0.085素打ち袋入り
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50966082
2025-07-10
用途: 猫の爪研ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

色や太さはちょうどいいけど長さが短いので作りたかった爪研ぎには足りなかった、30メートルくらいが有れば良い

対象商品 : 50966082
2024-06-01
用途: ねこの爪とぎに
その他業種

キャットウォークの柱に巻いてねこの爪とぎを作るために購入
扱いやすく安価でねこも多分満足しています

対象商品 : 50966082
2020-08-15
用途: キャットタワーの補修
その他業種

キャットタワーの補修のため、いくつかの麻ロープを試しましたが、これが一番良いです。
素打ちの素材感が猫の爪研ぎにぴったりで、太さもちょうどよいです。
これからも購入します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする