まつうら工業
麻(サイザル)ロープ
染めサイザル麻の3打ちロープです
用途
装飾ディスプレイなどに
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50966098
-
16
100
サイザル麻
茶
19
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
50966107
-
20
60
サイザル麻
茶
18
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
50966116
-
24
40
サイザル麻
茶
17
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください