真田紐

真田紐 - まつうら工業真田紐 - まつうら工業真田紐 - まつうら工業真田紐 - まつうら工業真田紐 - まつうら工業真田紐 - まつうら工業真田紐 - まつうら工業真田紐 - まつうら工業
(1件のレビュー)

筒状の平ひもです。

用途装飾荷造りに仕様筒状の平紐内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50966238-1822.5レーヨン薄オレンジ0.315フィルム包装
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
50966247-2422.5レーヨン薄オレンジ0.42フィルム包装
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
50966256-3022.5レーヨン薄オレンジ0.515フィルム包装
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
50966265-4022.5レーヨン薄オレンジ0.7フィルム包装
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50966238
2017-10-14
用途: 鉈の干物交換
砥ぎ 秋霜

なかなか見つかりませんでしたが、モノタロウさんで見つけました。 少し細めですが、結び方をインターネットで調べて取り付けました。 三丁を交換しましたが、二巻き入っているので、まだまだ何本も交換できます。友達の物も好感してやろうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする