曜日別特売

ナイロンベルト

ナイロンベルト - まつうら工業ナイロンベルト - まつうら工業ナイロンベルト - まつうら工業ナイロンベルト - まつうら工業ナイロンベルト - まつうら工業ナイロンベルト - まつうら工業ナイロンベルト - まつうら工業ナイロンベルト - まつうら工業
(3件のレビュー)

長尺25mのロール品です。

用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50966292-20
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
50966308-25
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50966317-20
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
50966326-25
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
50966335-20
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
50966344-25
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
50966353-20
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
50966362-25
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
50966475-30
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
50966484-30
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
50966493-30
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
50966502-30
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
50966518-38
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
50966527-38
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
50966536-38
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
50966545-38
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
50966563-50
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
50966588-50
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
50966606-50
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
50966615-50
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50966308
2020-11-07
用途: 荷物の取りまとめ
N・A・R建設業・工事業

柔らかさ、強度、使いやすさ、値段共に買って良かったです。

対象商品 : 50966308
2020-10-29
用途: 特殊なベストを作成に使用
その他業種

ベストの特殊な部分に使用してます。
そのほかの用途でも最近使用しています。
頑丈でよいです。

対象商品 : 50966308
2019-09-04
用途: ペットの車イス製作に使用
製造業

品質がしっかりしていて、過去に使用していたナイロンベルトより耐久性が
優れています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする