まつうら工業
アクリルベルト
長尺25mのロール品です。
用途
結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質
アクリル繊維
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50966423
-
黒
約2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
50966432
-
茶
約2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
50966448
-
赤
約2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
50966457
-
緑
約2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
50966466
-
黄
約2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください