まつうら工業
簡易結束ベルト(バックルYSR)
固定具付の結束ベルトです。
用途
荷物の固定や結束に
仕様
ワンタッチバックル
材質
ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)
25
色
黒
ベルト幅(mm)
25
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50966624
-
1.5
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
50966633
-
3
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください