まつうら工業
万能ベルト
固定具付の結束ベルトです。
用途
荷物の固定や結束に
仕様
ラダーロック
材質
ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
2
ベルト長さ(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50966667
-
赤
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
50966676
-
青
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
50966685
-
黄
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
50966694
-
白
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
50966703
-
黒
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
50966712
-
茶
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください