まつうら工業
簡易荷締めベルト(フランスカン)
鉄製の固定具で耐久性抜群です。
用途
パレット積荷の固定などに
仕様
鉄製フランスカン
材質
ベルトポリプロピレン止め具スチール
幅(mm)
20
色
黒
ベルト幅(mm)
20
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50966728
-
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
50966737
-
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください