まつうら工業
スポーツネット
ポリエチレン製の多目的ネットです。
用途
ゴルフやバッティング練習ネットに。動物侵入防止ネットとして
材質
ポリエチレン
タイプ
有結網
目合い(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50967726
-
30
1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
50967744
-
15(半折巻き)
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください