まつうら工業
スポーツネット
ポリエチレン製の多目的ネットです。
用途
ゴルフやバッティング練習ネットに。動物侵入防止ネットとして
タイプ
有結網
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50967735
-
1
30
ポリエチレン
37.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください